Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Ruční elektrodový svářecí invertor ESI 200

Svářecí invertor ESI 200
MASTER

Obj. č. 5952000202
EAN 4046777426168
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
Malý a výkonný svařovací invertor pro všechny pracovní výkony

Možnost svařování všech elektrod


Technologie MicorBoost umožňuje svařování všech elektrod, včetně celulózových. Jednoduchá výměna typů elektrod.



Robustní


Bezpečnost při pádu z výšky 80 cm (v souladu se standardem, min. 25 cm)



Přepínatelný


Lze přepnout na svařování metodou TIG se zapalováním ContacTIG



Hladký a rovnoměrný elektrický oblouk


Regulace síly elektrického oblouku



Elektrody neulpívají


Systém zabraňující ulpívání



Vynikající zapalování


Horký start



Flexibilní


Napájení (400 V) nebo generátor – optimální svařovací vlastnosti, včetně dlouhých vodičů pro případ kolísání síťového napětí.



Lehké a kompaktní provedení


5,5 kg při příkonu 200 A (30% doba zapnutí)



Optimální pro montážní aplikace


Krytí IP23 a značení S

Upozornění
  • Síla oblouku: V kritických situacích navýší napětí v oblouku. Zabraňuje vstupu strusky do roztavené lázně a následného zadušení oblouku. Tak je možné pracovat i s obtížně použitelnými elektrodami.

  • Horký start: Zajišťuje spolehlivý zážeh elektrody. Energie horkého startu je automaticky přizpůsobena svařovacímu proudu.

  • Protipřilnavost: Zabraňuje přilepení elektrody k obrobku automatickým snižováním proudu. Výsledkem je zabránění vyhasnutí elektrody, vypaření prvků slitina.


Dokumentace náhradních dílů v souladu se směrnicí (EU) 2019/1784 – požadavky na ekologický návrh svařovacích systémů. Příslušná dokumentace je uložena ve správci dílů Würth (https://pm.wuerth.com/index.php). S dalšími dotazy se obraťte na příslušného obchodního zástupce nebo zástupce produktu a aplikace.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Svařování metodou TIG


Vhodný plyn – 100% argon

Jmenovité napětí

400 V/AC

Min./max. proud

10-200 A

Svařovací elektrody

1,5 - 5,0 mm

Svařovací tyče pro svařování TIG

1,0 - 3,2 mm

Min./max. proud pro svařování pomocí elektrody

10-200 A

Min./max. pro TIG svařování

15-200 A

Čas zapnutí při max. proudu (40 °C)

30 %

Svařovací proud při ED 100%

130 A

Svařovací proud při ED 60%

150 A

Stupeň krytí

IP 23

Výška

211 mm

Šířka

130 mm

Délka

337 mm

Svařitelná tloušťka materiálu

Ocel až do 10 mm
Ocel/ušlechtilá ocel, 1–8mm
Měď 1–3 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

6 kg

Zahrnuta položka: Ruční elektrodový svářecí invertor ESI 200:
1 x
Svařovací kabel pro ESI 160/MM 200 COMPACT/MM 300 POWER

PR-ZASEL-SVINVERTOR-35QM-4M

Množství: 1 x
Prázdné montážní pouzdro Černá
1 x
Prázdné montážní pouzdro Černá

PR-ZOFOKNOR-SVINVRTR-EPO150/ZVZ180-SCHVO

Množství: 1 x
1 x
Zemnicí kabel Pro ESI 150/TIG 180 DC

PR-STSKLZASEL-SVINVERTOR-25QMM-2,5M

Množství: 1 x
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Svařovací elektroda standardní zelená

ELEKTRODY UNIV. ZELENÉ 2.0X300

Dobrá svařitelnost ve všech vrstvách i v mírně nakloněné poloze (10–20°)
x 360 ks
Svařovací elektroda univerzální modrá

ELEKTRODA 2,0X300

Dobrá svařitelnost ve všech polohách, zvláště v sestupné poloze.
x 480 ks
Svařovací elektroda standardní zelená

ELEKTRODY NORM. ZELENÉ 2.5X350

Dobrá svařitelnost ve všech vrstvách i v mírně nakloněné poloze (10–20°)
x 220 ks
Svařovací elektroda univerzální modrá

ELEKTRODY UNIV. MODRÉ 2.5X350

Dobrá svařitelnost ve všech polohách, zvláště v sestupné poloze.
x 300 ks
Svařovací elektroda speciální bílá

ELEKTRODY

Dobrá svařitelnost v nucených polohách a pro kořenové sváření.
x 200 ks
Svařovací elektroda na nerez 4 červená

ELEKTRODY NA NEREZ

Zejména vhodné pro nerezovou ocel A4
x 87 ks
Svařovací elektroda na litinu 100 černá

ELEKTRODY

Ideální pro sváření litiny.
x 112 ks
Měkké pájení S obsahem olova podle DIN EN ISO 9453

LETOVACÍ CÍN 40 %, TYČE , 1 KG

x 25 ks
Svařovací elektroda standardní zelená

ELEKTRODY NORM.ZELENÉ 3.25X350

Dobrá svařitelnost ve všech vrstvách i v mírně nakloněné poloze (10–20°)
x 130 ks
Svařovací elektroda univerzální modrá

ELEKTRODY UNIV. MODRÉ 3.25X350

Dobrá svařitelnost ve všech polohách, zvláště v sestupné poloze.
x 190 ks
Svařovací elektroda speciální bílá

ELEKTRODY 3.2

Dobrá svařitelnost v nucených polohách a pro kořenové sváření.
x 130 ks
Svařovací elektroda na nerez 2 fialová

TYCELEHRR-VNOX/2LPR-3,2X350

Zejména vhodné pro nerezovou ocel A2
x 55 ks
Svařovací elektroda na nerez 4 červená

TYCELEHRR-VNOX/4TRT-3,2X350

Zejména vhodné pro nerezovou ocel A4
x 53 ks
Svařovací elektroda na nerez 29.9 žlutá

TYCELEHRR-VNOX29,9-GELS-3,2X350

Univerzální elektroda s rutilovým povrchem a velmi dobrými svařovacími vlastnostmi.
x 55 ks
TIG svařovací drát pro svařování nerezové oceli

DRÁT NEREZ

x 5 ks
TIG svařovací drát pro svařování nerezové oceli

SVARTYC-ZVZ-1,4430-1,6MMX1M

x 5 ks
TIG svařovací drát pro svařování nerezové oceli

SVARTYC-ZVZ-1,4430-2,0MMX1M

x 5 ks
TIG svařovací drát pro svařování nerezové oceli

SVARTYC-ZVZ-1,4430-2,4MMX1M

x 5 ks
TIG svařovací drát pro svařování nerezové oceli

SVARTYC-ZVZ-1,4430-3,2MMX1M

x 5 ks
Hořák TIG WLV 17

WIG HUBICE

Pro ESI 150/ESI 200
x 1 ks
Wolframová elektroda, zlatá Pro svářečky WLV17/WLT17K/WLT26 TIG

VYLEHRDTR-ZVZ-GOLD-ZLV17/ZLT17/26-1,0MM

x 10 ks
Wolframová elektroda, zlatá Pro svářečky WLV17/WLT17K/WLT26 TIG

VYLEHRDTR-ZVZ-GOLD-ZLV17/ZLT17/26-1,6MM

x 10 ks
Wolframová elektroda, zlatá Pro svářečky WLV17/WLT17K/WLT26 TIG

VYLEHRDTR-ZVZ-GOLD-ZLV17/ZLT17/26-2,4MM

x 10 ks
Wolframová elektroda, zlatá Pro svářečky WLV17/WLT17K/WLT26 TIG

VYLEHRDTR-ZVZ-GOLD-3,2MM

x 10 ks
Sada oblouků TIG Lift WLV17 Pro ESI 150/ESI 200

PR-(ZVEDOVC-SET)-SVINVERTOR-ZLV17

x 1 ks
Sada vybavení TIG 1 Pro hořáky WLV17/WLT17K TIG. 1,6 mm

PR-VNERPEKAMZVSET1-SVINVRTR-ZLV17-1,6MM

x 1 ks
Sada vybavení TIG 2 Pro hořáky WLV17/WLT17K TIG, prům. 2,4 mm

PR-VNERPEKAMZVSET2-SVINVRTR-ZLV17-2,4MM

x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace