Rucksack Akku-Betonrüttler
Rucksack für Akku Betonrüttler
BETRUTLR-AKKU-RUCKSACK
Art.-Nr. 0993998330
EAN 4065746410359
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einsparung von Zeit und Aufwand bei der Bearbeitung großer Flächen, da kein Umstecken des Innenrüttler-Anschlusses oder Versetzen des Umformers nötig ist
- Das Rucksacksystem wurde von einem deutschen Markenhersteller für Rucksäcke entwickelt und bietet eine sehr gute Gewichtsverteilung und Tragekomfort, sowie hohe Ergonomie
- Da Schutzschlauch und Kabel direkt mit dem Rucksack verbunden sind, entsteht auf der Baustelle keine Stolpergefahr durch auf dem Boden herumliegende Kabel oder Schläuche
- Der Elektromotor ist wartungsfrei, das spart Zeit und Kosten
- Je nach Einsatz und Bedarf lassen sich an den Umformer-Rucksack flexibel Flaschenteile mit verschiedenen Schlauchlängen und Flaschendurchmessern anschließen
Datenblätter(X)
Gewicht | 3,9 kg |
Länge x Breite x Höhe | 336 x 254 x 568 mm |
Betriebstemperatur min./max. | 0 bis 45 °C |
Nennspannung | 51 V |
Nennstrom | 20 A |
Leistung | 0,82 kW |
Schutzart IP | IP 24 |
Ausgangsfrequenz | 200 Hz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!