Rubinetto in materiale plastico con raccordo da 3/4 poll. per fusti in metallo da 60 l
Rubinetto per fusto in metallo da 60 l, plastica
RUBINETTO-P-TANICHE-E-FUSTO 60-200L
Cod. art. 089130207
EAN 4045727758298
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il rubinetto consente di riempire ed erogare liquidi in modo semplice e rapido e consente di dosare grandi quantità di liquido in un breve periodo di tempo.
- Dosaggio rapido, semplice e ordinato senza gorgoglii
- Leva di scorrimento fluido per semplificare l'utilizzo
- Portate elevate - ≥ 5 litri/min.
- Resistente a un gran numero di agenti chimici
Resistenza chimica:
- I nostri prodotti sono dotati di un'elevata resistenza agli agenti chimici se utilizzati con liquidi diversi. Tuttavia, non possiamo garantire una resistenza completa agli agenti chimici in applicazioni specifiche. Suggeriamo quindi di eseguire opportuni test prima di ogni utilizzo.
- La resistenza agli agenti chimici non significa che questo prodotto sia completamente a tenuta. Ad esempio, un liquido con viscosità molto bassa ed elevata capacità di scorrimento può determinare perdite dal rubinetto nonostante sia resistente agli agenti chimici.
- I rubinetti non costituiscono un dispositivo di tenuta per i contenitori, così come i tappi a vite corrispondenti, soprattutto quando vengono utilizzati per contenere agenti chimici aggressivi. Per questo motivo, i contenitori riempiti non devono essere trasportati con i rubinetti avvitati in posizione (poiché non sono a tenuta).
Caratteristiche tecniche(X)
Peso prodotto (per pezzo) | 45,000 g |