Rubinetto a squadra combinata, 1/2", con ventilatore tubo, autosigillante
Rubinetto squadra comb., 1/2", ven. tubo, autosig.
ECKVENT-KOMBI-ROBELUEFT-SD-1/2X3/4X3/8ZO
Cod. art. 0888902127
EAN 4050642745186
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Test di rumorosità, contrassegno test P-IX 718/IIA
- Raccordo a vite con compensazione della lunghezza
- Gambo lungo con rosetta scorrevole
- Made in Germany
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Ottone |
Superficie | Cromato |
Filettatura di collegamento | 1/2 poll. |
Raccordo a compressione | 3/8 poll. x 10 mm |
Raccordo filettato per tubo | 3/4 poll. |
Marchio di omologazione | P-IX 718/IIA |
Esecuzione | Con filetto d'attacco autosigillante, Senza stampa |