Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Rubber care spray

Rubber care spray

Varunr. 0890110
EAN-nummer 4011231890502
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
Prevents door, bonnet and luggage compartment rubber seals from freezing in winter or becoming stuck due to ageing and heat
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehåll

300 ml

Lukt/doft

Egenskaper

Kemisk bas

Mineralolja

Färg

Gul

Densitet/villkor

0,66 g/cm³ / vid 20 °C

Min. blinkande punkt

-92 °C

Biologiskt nedbrytbar

Nr

Silikonfri

Ja

Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information