Rubber Fit gummipleie
Gummifiks smørestift
GUMMIFIKS 75 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Gummidelene forblir smidige, øker levetiden og hindrer sprekker
- Varig beskyttelse - også mot fastfrysing vinterstid
- Fjerner knirkelyder
- Silikonfri
- Sprut- og saltvannsbestandig
- Biologisk nedbrytbar
- Bestandig mot svake syrer og baser
- Vannavvisende
Bruk av produktet på akrylglass (PMMA) kan føre til sprekker.
Hold borte fra antennelseskilder og ikke røyk i nærheten. Ved kontakt med øynene, skyll grundig med vann og kontakt lege umiddelbart. Brukes bare i godt ventilerte områder.
Dataark(X)
Beskytter dør, bagasjerom og panser, og gir pålitelig beskyttelse mot frost om vinteren.
Bruk svampen som er festet til flasken, til å påføre et tynt lag med Gummifiks på gummitetningen.
Innhold | 75 ml |
Lukt | Karakteristisk |
Kjemisk base | Hydrokarbon |
Farge | Fargeløs |
Tetthet/betingelser | 0,77 g/cm³ / ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 64 °C |
Biologisk nedbrytbar | Ja |
Silikonfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.