Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Ruban en butyle Flex EURASOL®

Ruban d'étanchéité au butyle EURASOL Flex

Art. N° 0875635080

EAN 4052712075797

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Ruban en butyle Flex EURASOL®

Art. N° 0875635080

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ruban d'étanchéité très flexible pour l'étanchéité à l'air, au vent et à la pluie à l'intérieur et à l'extérieur avec une excellente déformation tridimensionnelle autour des raccordements et une compensation du mouvement des composants.

Polyvalent


  • Ruban en butyle adapté à pratiquement tous les types d'ouvertures

  • Application rétrospective possible si les tuyaux et les câbles ont déjà été posés


Film spécial élastique


  • Le ruban peut être étiré très facilement dans tous les sens, pour une excellente déformation tridimensionnelle autour des joints

  • Compense les mouvements des composants de manière fiable


Pouvoir adhésif élevé


Excellente adhérence sur les surfaces pour une fiabilité maximale.



Excellente compatibilité avec les matériaux



Application rapide grâce au papier à décollage en saillie (qui se soulève manuellement) à division centrale

Indication

Le ruban flexible en butyle EURASOL est idéalement adapté aux pare-vapeur WÜTOP, aux coupe-vapeur et aux films de protection pour solives. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser ces films.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

En extérieur


Pour sceller les ouvertures à travers les films de protection pour toits et solives, par ex. dans les cheminées ou les canalisations.



Intérieur


Pour sceller les ouvertures dans les pare-vapeur ou les coupe-vapeur, par ex. bouches d'aération ou câbles électriques. Pour ponter les joints entre les composants et les panneaux.

Base adhésive

Caoutchouc synthétique

Matériau support

Film PE

Couleur

Gris

Longueur

20 m

Largeur

80 mm

Epaisseur totale

2 mm

Extensibilité

400 %

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 90 °C

Résistance aux UV

3mois, avec exposition aux intempéries extérieures

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / à 20°C

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Primaire Primaire au butyle

UNDRCOAT-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Adhérence améliorée sur les surfaces rugueuses, poreuses et absorbantes. Convient aussi aux rubans au bitume.
Primaire Primaire au butyle

UNDRCOAT-(BUTYL-BITU)-PRIMER-5LTR

Adhérence améliorée sur les surfaces rugueuses, poreuses et absorbantes. Convient aussi aux rubans au bitume.