Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Ruban en PVC souple de haute qualité 3M™ 471

Ruban vinyle universel 3M 471
RUBAN UNIVERSEL VINYLE ROUGE 50MMX33M

Art. N° 5M471501

EAN 4046777480740

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Ruban en PVC souple de haute qualité 3M™ 471

Art. N° 5M471501
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
Il convient pour couvrir et fermer toutes les surfaces et tous les conteneurs, même ronds et de forme irrégulière, pour la décoration intérieure, le marquage des dangers, l'identification des terrains et des zones de jeu, ainsi que pour le marquage général et la protection. Le film est très souple, résistant à l'abrasion et résistant à de nombreux solvants sauf les cétones, les hydrocarbures chlorés et les esters.
  • Bonne résistance à l'abrasion et bonne adaptabilité

  • Grande flexibilité et extensibilité

  • Résistance à de nombreux solvants

  • Idéal pour une utilisation avec les systèmes de peinture à base aqueuse et contenant des solvants

  • Bonne force adhésive même sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Travaux de peintures, de revêtements ou de dessins multicolores dans le secteur des réparations de véhicules, en particulier pour le masquage des éléments en plastique

  • Idéal pour le marquage au sol

  • Marquages de sécurité, avertissement de dangers

  • Marquage des emplacements dangereux sur les machines

  • Fermeture hermétique des bidons et autres récipients qui ne doivent pas fuir

  • Idéal pour le marquage et la décoration

  • Protège les pièces et l'équipement de l'abrasion

  • Couleur intérieure et marquages de sécurité

  • Voies de circulation et panneaux de sécurité

  • Marquages de couleur sur les objets, les instruments, etc.

Matériau support

Film en vinyle

Base adhésive

Adhésif à base de résine de caoutchouc

Couleur

Rouge

Largeur

50 mm

Longueur

33 m

Épaisseur

0,14 mm

Allongement à la rupture

170 %

Température de mise en œuvre min./max

16 jusqu'à 27 °C

Résistance thermique min./max.

4 jusqu'à 75 °C

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / au sec, à température ambiante