Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Ruban d'étanchéité pour carrosserie

Ruban d'étanchéité au butyle carrosserie voiture
RUBAN ETANCHEITE GRIS-20X2MM - L.26M

Art. N° 0890100030

EAN 4024835159159

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Ruban d'étanchéité pour carrosserie

Art. N° 0890100030
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
Ruban d'étanchéité autocollant permanent souple pour joints de carrosserie chevauchants

Excellentes propriétés d'adhérence


Le ruban est hautement adhésif et offre un excellent pouvoir de collage permanent sur une large gamme de surfaces comme le métal, le plastique, le bois, la pierre, etc.



Bonne résistance aux UV, aux intempéries et à l'eau


Peut également être utilisé à l'extérieur ; résiste à la pluie et aux autres conditions climatiques (non adapté à une utilisation sous l'eau).



Résistant au vieillissement et aux températures élevées


  • Lorsque le ruban est utilisé correctement, son pouvoir adhésif et son étanchéité parfaite peuvent durer de nombreuses années

  • Convient également aux applications soumises à des températures élevées, comme les joints d'étanchéité sur carrosserie


Imperméable à la diffusion de vapeur


Le ruban d'étanchéité forme un scellement étanche et évite toute infiltration d'humidité dans la carrosserie.



Amortissement des bruits et des vibrations



Auto-amalgamant



Sans solvant et sans silicone



Etanchéité immédiate

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Utilisation universelle pour les joints chevauchants et les raccords à vis dans le secteur automobile, la construction de conteneurs et de caravanes, p. ex. :


  • Entre les garde-boue et la carrosserie

  • Sur les feux stop et les feux arrière

  • Sur les garnitures et les toits ouvrants


Il peut aussi être utilisé pour les travaux d'étanchéité généraux pour assurer une protection optimale contre la poussière, l'humidité et les vibrations dans le secteur de l'électricité, des machines et de la construction, ainsi que pour les technologies de climatisation et de ventilation, p. ex. :


Entre les pièces vissées, sur les soudures, tous types de logements et fractures de tuyaux.

Mode d'emploi

Les surfaces à sceller doivent être sèches, porteuses et exemptes de poussière et de graisse. La température d'utilisation ne doit pas être inférieure à +5 °C. Les surfaces absorbantes et poreuses doivent être prétraitées avec un primaire butyle/bitume Würth (réf. 0892875). Le ruban pour carrosserie doit être appuyé soigneusement sur la surface. Presser les surfaces d'étanchéité l'une contre l'autre pour obtenir un joint parfait. Le butyle présente une tendance au "flux froid" (caractéristique de flux du ruban). Par conséquent, les produits en butyle doivent toujours être fixés mécaniquement, p. ex. en vissant les pièces, en appliquant un profil à pression. Toute pression de contact excessive sur le profil provoque le débordement du produit d'étanchéité. Ne jamais comprimer les produits en butyle jusqu'au point zéro (utiliser la rondelle fournie comme entretoise).

Base chimique

Caoutchouc butyle

Couleur

Gris

Longueur

26 m

Épaisseur de la bande d'étanchéité

2 mm

Design

Plat

Largeur

20 mm

Classe du matériau de construction / conditions

B2 / conforme à la norme DIN 4102

Résistance aux UV

Oui

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 100 °C

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / stockage à l'horizontale dans un endroit sec à l'abri de la poussière, 20°C et 50% d'humidité relative

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Primaire Primaire au butyle

UNDRCOAT-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Adhérence améliorée sur les surfaces rugueuses, poreuses et absorbantes. Convient aussi aux rubans au bitume.