Ruban adhésif souple PVC 471 3M™
Ruban de masquage PVC 471 3M
Art. N° 5M471122
EAN 4052713957511
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Grande flexibilité et extensibilité
- Bonne capacité d'adaptation
- Résistance à de nombreux solvants
- Bonne résistance à l'abrasion
- Idéal pour une utilisation avec les systèmes de peinture à base aqueuse et contenant des solvants
- Bords de peinture nets
- Bonne force adhésive même sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux de peintures multicolores ou décoratifs lors des réparations de véhicules, en particulier pour le masquage des éléments en plastique.
Pour recouvrir et sceller toutes les surfaces et tous les récipients, y compris les formes rondes et irrégulières, pour la décoration intérieure, comme marquage de danger, marquage au sol et pour la protection.
Matériau support | Film PVC |
Base adhésive | Adhésif à base de résine de caoutchouc |
Largeur | 12 mm |
Longueur | 33 m |
Couleur | Bleu |
Épaisseur du ruban adhésif | 0,13 mm |
Allongement à la rupture | 170 % |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / à 20°C et 50% d'humidité |