Ruban adhésif souple 425 en aluminium 3M™
Ruban d'étanchéité 425 en aluminium 3M
Art. N° 5M4255055
EAN 4056807276793
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Excellentes propriétés d'étanchéité grâce à une bonne protection contre l'humidité (diffusion de vapeur d'eau)
- La combinaison d'aluminium robuste et de colle durable permet une utilisation à long terme sans problème
- Eprouvé dans les industries automobile et aéronautique
- Barrière anti-humidité adaptée (p. ex. électroménager)
- Résistance élevée au vieillissement et aux intempéries
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour la protection contre les radiations thermiques
- Fixation de serpentins de refroidissement sur les réfrigérateurs
- Recouvrement pendant l'anodisation de l'aluminium
- Collage des feuilles d'aluminium avant la trempe
Type d'adhésif | Acrylate |
Couleur | Argent |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 55 m |
Epaisseur totale | 0,120 mm |
Résistance thermique min./max. | -55 jusqu'à 150 °C |