Ruban adhésif pour garnissage de porte
Ruban adhésif pour film de protection
BANDE ADHES. D/FACE GAR.PO.38MMX 50M
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Autocollant double face
- Adhésif instantané sans temps de séchage nécessaire
- Résistance à des températures comprises entre -40 °C et +100 °C
Fiches de données de sécurité(X)
Pour coller les films de garnissage de porte
Longueur | 50 m |
Largeur | 38 mm |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Résistance thermique max. | 100 °C |
Épaisseur de film | 0,1 mm |