Ruban adhésif pour béton, Basic, jaune
Ruban adhésif pour le béton, Basic
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Le ruban adhésif pour le béton est un ruban universel doté des propriétés suivantes :
- Pour l'extérieur
- Souple
- Adhérence initiale élevée, même sur les substrats rugueux
- Facile à retirer
Fiches de données de sécurité(X)
- Regroupe, emballe, scelle et attache
- Protège
- Recouvre les tuyaux et les conduits
- Colle les films de construction les uns aux autres, ainsi qu'à la maçonnerie, au plâtre et au bois
Matériau support | Tissu recouvert de PE |
Base adhésive | Caoutchouc naturel |
Couleur | Jaune |
Longueur | 50 m |
Largeur | 48 mm |
Épaisseur | 180 µm |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 15°C à 25°C |
Résistance à | Eau, Intempéries |