Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Ruban adhésif de montage à revêtement plastique

Ruban adhésif de montage

Art. N° 0972010414
EAN 4053479867007
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
Pour les cloueurs et les cloueurs à gaz hautes performances
Sans perforation - pour montage direct par clous et broches
Indication

Remarque : la bande se déchirera à la valeur de charge de rupture. Les vibrations et les contraintes thermiques doivent être prises en compte localement, tout comme le facteur de sécurité requis.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Suspensions (par ex. tuyaux, conduits de ventilation)

  • Pour le montage de tuyaux sanitaires/électriques, de câbles et de lignes sur béton non fini

Largeur

14 mm

Épaisseur du matériau

2,6 mm

Résistance thermique max.

80 °C

Force de charge max.

1250 N

Matière

Tôle acier galvanisée à chaud, 1.0226

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cisaille à tôle idéale

CISAILLE À TÔLE, DROITE

ZEBRA
Cisaille à tôle démultipliée permettant des coupes longues et continues
Cisaille à tôle idéale

CISAILLE À TÔLE, GAUCHE

ZEBRA
Cisaille à tôle démultipliée permettant des coupes longues et continues