Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Ruban adhésif 8953 3M Tartan

Ruban adhésif 8953 3M Tartan

Art. N° 5M89537550
EAN 4061975390349
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
Ruban adhésif à filaments standard avec matériau de support de film polypropylène ScotchPro et adhésif en caoutchouc synthétique (sans solvant)
  • Son renfort en fibre de carbone dans le sens de la longueur augmente la résistance à la déchirure du ruban adhésif

  • Son film en polypropylène offre une bonne résistance à l'abrasion et à l'humidité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le ruban adhésif est utilisé, entre autres, pour fixer des palettes, attacher ensemble des produits légers, sceller et renforcer des boîtes en carton.


Après le collage, le ruban adhésif conserve sa fonctionnalité à une température d'entreposage normale des emballages pendant le transport et le stockage.

Couleur

Transparent

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / à 20°C et 50% d'humidité