Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

R.sz.tábla tartó, Clipster, kompl. nem emblémázott

R.sz.tábla tartó, Clipster, kompl. nem emblémázott

Cikksz. 08241

EAN 4038898208600

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
R.sz.tábla tartó, Clipster, kompl. nem emblémázott

Cikksz. 08241
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
Ideal if mounting space on vehicle is tight
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Komplett, alaplemez és léc

A következő rendszámmérethez:

520 x 110 mm

Magasság

129 mm

Szélesség

525 mm

Anyag

PP – Polipropilén

Szín

Fekete

Tartalmaz: R.sz.tábla tartó, Clipster, kompl. nem emblémázott:
1 x
Clipster alaplemez

NPH-BASEPLATE-CLIPSTER-520MM

Leírás: Ideal in the case of tight mounting space on the vehicle
Mennyiség: 1 x
1 x
Lemezcsík r.sz.tábla t.hoz, Clipster, nem emblémás

NPH-STRIP-CLIPSTER-NEUTRAL

Leírás:
Fekete
The strip can be changed easily, even where space is limited
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alátét nagy külső átmérővel DIN 9021, poliamid

ALÁTÉT-DIN9021-PA-D6,4

Rezgéscsillapító rendszámtábla tartóhoz

DAMP-F.NPH-RED

Rubber damper for retrofitting to all popular number plate holders to prevent rattling noise
x 300 db
Rendszámtábla tartó csavar belesajtolt alátéttel

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X13MM

Ideal time-saving screw for attaching number plate holders
Rendszámtábla tartó csavar belesajtolt alátéttel

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X16MM

Ideal time-saving screw for attaching number plate holders
Rendszámtábla tartó csavar belesajtolt alátéttel

SCR-F.NPH-ZDVS-4,8X25MM

Ideal time-saving screw for attaching number plate holders
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rendszámtábla gyorsrögzítő szorító

RENDSZÁMTÁBLA-TARTÓ-KONZOL

Adapter piros rendszámtáblák könnyű felerősítéséhez rendszámtáblatartókra
x 2 db