Røreverk RW 1010
Røreverk RW 1010
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. nominell spenning | 230 / 240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 1010 W |
Nytteeffekt | 505 W |
Tomgangsturtall 1. gir min./maks. | 0-925 o/min |
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir | 0-680 o/min |
Blandevolum | 40 l |
Maks. rørekurvdiameter | 120 mm |
Maskinvekt | 4,7 kg |
Kabellengde | 4 m |
VISP Ø.120MM M14 SEIG/KLEBRIG BLANDING
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.