Rozsdamentes biztonsági vasalat, S 300, 50-70
Rozsdamentes biztonsági vasalat, S 300, 50-70
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Felhasználható | Bejárati ajtók lakásokhoz |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Szerelvény változat | Fogantyú/gomb |
Kilincs alak | U |
Lyukasztott furat | BC |
Távolság (fogantyútól zárig) (E) | 72 mm |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Fényességi fok | Matt |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS) | 38-45 mm |
Min./max. a következő profilhengervezetőhöz: | 10-15 mm |
Négylapú méret | 8 mm |
Orsó | M8 menettel |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Igen |
Bearing Technology | Ajtókilincs, laza, Műanyag csapággyal |
Betolási mélység | 42 mm |
Fogantyú hossza | 141 mm |
Fogantyú átmérője | 21 mm |
Ajtófogantyú szerelvény átmérő | 17.8 mm |
Fogantyú magasság rozettával/címkével | 68.5 mm |
Gombátmérő | 50 mm |
Fogási magasság rozettával/címkével | 56 mm |
Gomb/fogantyúlemez/hurok fogantyú | Szilárd |
Furattávolság | 215 mm |
Címke hossz (külső) | 247 mm |
Címke hossz (belső) | 247 mm |
Címke (külső) vastagság | 14 mm |
Címke (belső) vastagság | 8 mm |
Címke szélesség (külső) | 54 mm |
Címke szélesség (belső) | 54 mm |