Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Rozsdamentes acél bizt. rozetta hengerfedéllel

Rozsdamentes acél bizt. rozetta hengerfedéllel

Cikksz. 0687250013

EAN 4065746448956

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Rozsdamentes acél bizt. rozetta hengerfedéllel

Cikksz. 0687250013
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
Felhasználható

Külső ajtók, Bejárati ajtók lakásokhoz, Iroda ajtók, Műtőajtók, Tűzvédelmi ajtók

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Igen

Lyukasztott furat

BC

Anyag

Nemesacél A2, 1.4301

Fényességi fok

Matt

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz:

38-75 mm

Külső rozetta vastagság

14 mm

Min./max. a következő profilhengervezetőhöz:

10-15 mm

Rozetta átmérő (külső)

55 mm

Rozetta átmérő (belső)

55 mm

Rozetta vastagság (belső)

8 mm

Furattávolság

38 mm

Bütyökátmérő

8 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Szabványok

DIN 18257

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Igen

Ellenállási osztály

ES 1, RC 1 N alkalmas, RC 2 N alkalmas, RC 2 alkalmas

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel DIN 965, acél, 4,8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-SF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X45

Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel DIN 965, acél, 4,8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-SF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X50

x 100 db
Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel DIN 965, acél, 4,8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-SF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X55

Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel DIN 965, acél, 4,8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-SF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X60

x 200 db
Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel DIN 965, acél, 4,8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-SF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X65

x 200 db
Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel DIN 965, acél, 4,8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-SF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X70

x 200 db
Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel DIN 965, acél, 4,8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-SF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X75

x 200 db
Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel DIN 965, acél, 4,8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-SF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X80

x 200 db