Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Rozetta szerelvény, ZD 22

Rozetta szerelvény, ZD 22

Cikksz. 0687170320

EAN 4038898374169

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Rozetta szerelvény, ZD 22

Cikksz. 0687170320
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
High-quality door handle fittings made of die-cast zinc
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelvény változat

Fogantyú/fogantyú

Távolság (fogantyútól zárig)

72 mm

Lyukasztott furat

Kulcslyukbetét

Felhasználható

Beltéri ajtók

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Bearing Technology

Ajtókilincs, rögzített, Rugós rögzítésű

Fogantyú/fedő rozetta vagy pajzs anyaga

Cink formaöntvény

Fényességi fok

Matt

Bevonat

Nikkelezett

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS)

38-42 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Nem

Szerelési mód

Folyamatos rögzítés

Négylapú méret

8 mm

Betolási mélység

35 mm

Fogantyú hossza

133 mm

Ajtófogantyú szerelvény átmérő

15 mm

Fogantyú magasság rozettával/címkével

60 mm

Rozetta/pajzs alakú

Rozetta, kerek

Rozetta átmérője

56 mm

Rozetta vastagság

10 mm

Bütyökátmérő

7,6 mm

Furattávolság

38 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk