Rozeta, mosiężna, niklowana, forma 2
Rozeta, mosiężna, niklowana, forma 2
ROZETA-A4-MS-(E2J)-4,2X10,0X2,0
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna (d1) | 4,2 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 10 mm |
Wysokość (h1) | 2 mm |
Normy | DIN 17670 |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Niklowana |