Rozet, silindir kapaklı
Rozet, silindir kapaklı
Ürün no. 0687250013
EAN 4065746448956
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | Ev kapıları, Apartman giriş kapıları, Ofis kapıları, Ameliyathane kapıları, Yangın koruma kapıları |
Yangın koruma sertifikalı | Evet |
Delikli | BC |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun | 38-75 mm |
Dış rozet kalınlığı | 14 mm |
Min./maks. kapı kilit silindiri çıkıntısı için uygun | 10-15 mm |
Rozet çapı (dış) | 55 mm |
Rozet çapı (iç) | 55 mm |
Rozet kalınlığı (iç) | 8 mm |
Delik mesafesi | 38 mm |
Kamera çapı | 8 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Standartlar | DIN 18257 |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Evet |
Direnç sınıfı | ES 1, RC 1 N için uygun, RC 2 N için uygun, RC 2 için uygun |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!