Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Rozet, çinko döküm 22

Rozet, çinko döküm 22

Ürün no. 0687170320

EAN 4038898374169

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Rozet, çinko döküm 22

Ürün no. 0687170320
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
High-quality door handle fittings made of die-cast zinc
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlantı parçası modeli

Tutma sapı/tutma sapı

Mesafe (tutma sapından kilide)

72 mm

Delikli

KI

Şunun için uygun:

İç kapılar

Yangın koruma sertifikalı

Hayır

Rulman Teknolojisi

Kapı kolu, sabit, Yay monteli

Tutma kolu/kapak rozeti veya koruması malzemesi

Basınçlı çinko döküm

Parlaklık seviyesi

Mat

Yüzey

Nikel kaplamalı

Min./maks. kapı kalınlığı için uygun (TS)

38-42 mm

DIN yönü

DIN R/L

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Hayır

Montaj tipi

Sürekli bağlantı

Kare boyutu

8 mm

Parça derinliği

35 mm

Tutma sapı uzunluğu

133 mm

Kapı kolu montaj çapı

15 mm

Rozet dahil tutma sapı yüksekliği/ etiket

60 mm

Rozet/ koruyucu şekli

Yuvarlak rozet

Rozet çapı

56 mm

Rozet kalınlığı

10 mm

Kamera çapı

7,6 mm

Delik mesafesi

38 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler