Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Rozet bağlantı parçası A 203 ClickFix

Rozet bağlantı parçası A 203 ClickFix

Ürün no. 0688152040

EAN 4053479228419

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Rozet bağlantı parçası A 203 ClickFix

Ürün no. 0688152040
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
ClickFix - tool-free mounting of door handle
Kılavuz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Parlaklık seviyesi

Mat

Delikli

KI oval

Şunun için uygun:

İç kapılar

Bağlantı parçası modeli

Tutma sapı/tutma sapı

Mesafe (tutma sapından kilide)

72 mm

Yangın koruma sertifikalı

Hayır

Kapı kolu şekli

L

Rulman Teknolojisi

Kapı kolu, oynak, Yay monteli, ClickFix hızlı montaj

Malzeme

Paslanmaz çelik A2, 1,4301

Min./maks. kapı kalınlığı için uygun (TS)

38-42 mm

DIN yönü

DIN R/L

Standartlar

EN 1906

Kullanım kategorisi

Sınıf 3

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Hayır

Montaj tipi

Hızlı kurulum, ClickFix

Kare boyutu

7 mm/8 mm

Tutma sapı uzunluğu

127 mm

Tutma sapı çapı

19 mm

Kapı kolu montaj çapı

15,9 mm

Rozet dahil tutma sapı yüksekliği/ etiket

79 mm

Rozet çapı

50 mm

Rozet kalınlığı

10 mm

Kamera çapı

7 mm

Delik mesafesi

38 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler