Rozbočovací krabice VDE W16
Rozbočovací krabice W16 VDE
INSTALAČNÍ KRABICE 130X85X37MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Pro chráněnou instalaci (uvnitř)
Aplikace s většími nároky na prostor
Délka x šířka x výška | 130 x 85 x 37 mm |
Počet přívodů vedení | 16 ks |
Počet přívodů vedení na podlaze | 3 ks |
Stupeň krytí | IP 54 |
Jmenovité napětí | 400 V/AC |
Min./max. teplotní podmínky | -25 až 40 °C |
Barva | Světle šedá podobná RAL 7035 |
Materiál dolního dílu | Polyetylen |
Materiál horního dílu | Polypropylen |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |