Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Rozadora MSF 40

Rozadora MSF 40
MASTER

Nº de art. 07024161
EAN 4056807255293
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
Extremely powerful wall slitting cutter with 1900 W motor, including two diamond cutting discs 125 mm
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

230 V/CA

Entrada de alimentación

1900 W

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-8200 U/min(rpm)

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm

Profundidad de corte mínima/máxima

10-40 mm

Anchura de corte mínima/máxima

9-35 mm

Peso de la máquina

3,9 kg

Longitud del cable

4 m

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Rozadora MSF 40 incluye:
1 x
Maletín vacío para MSF 40

CASE-EMPTY-MSF40

Cantidad: 1 x
1 x
Cincel de corte

SLOT CHISEL

Cantidad: 1 x
1 x
Llave de doble cabeza

SP-PIN SPANNER

Cantidad: 1 x
2 x
Diamond cutting disc LS RS plus construction site

CUTDISC-DIA-LS-RSP-CNST-BR22,23-D125MM

ZEBRA
Descripción:
125 mm
Premium diamond cutting disc specially developed for all construction trades with enormous versatility, extremely high service life and cut quality, maximum cutting speed. The perfect disc for all angle grinders and wall slitting cutters
Cantidad: 2 x
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
Manguito de conexión universal

ADAPTADOR ISS PARA MÁQUINAS

Producto conductor de la electricidad
x 1 Cant.
Manguito de conexión universal de montaje a presión

AY-ANTISTAT-VC-CONNEC-ISS35S45HWS15

Antiestático
x 1 Cant.
Disco de diamante de fresado Combinado

CUTDISC-DIA-COM-F.WC-TH24BR22,23D125

Para un corte rápido y simultáneo de conductos de cable con rozadoras de como mínimo 1800 W. Evite por completo la laboriosa y lenta tarea de retirar la barra central.