Rovná podpěra s předvrtanými otvory PRINETO®
Rovný úhlový držák, PRINETO
PRINETO MONT DESKA PRO NÁST KOLENA ROVNÁ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1154728.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro montáž koncového zařízení na stěnu pod úhlem 90° (např. pro pisoár) bez rozdílu v hloubce
- Vnitřní závit M5 pro upevnění koncovky v různých polohách (otáčí se o 45°) bez matic
K připevnění podpěry na stěnu použijte 5mm nebo 8mm šrouby (nejsou součástí dodávky)
Datové listy(X)
![]() | |
Délka | 240 mm |
Šířka | 40 mm |
Tloušťka | 3 mm |
Průměr díry | 5 mm |
Průměr otvoru 2 | 8 mm |
Vzdálenost otvorů | 40 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZN |
Hmotnost výrobku (na kus) | 135 g |