Rovareltávolító, ECO LINE
Rovareltávolító, ECO LINE
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 500 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 491 g |
Kémiai bázis | Víz tenzidek |
Szag/illat | Jellegzetes |
Szín | Zöld |
pH-érték | 8 |
Sűrűség | 0,982 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Biológiailag lebomló | Igen |
Tartály | Pumpás üveg |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Környezetbarát |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!