Router OF 1250-E
Router OF 1250-E
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Entrada de alimentación | 1250 W |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 10,000-24,000 U/min(rpm) |
Recorrido del alto fresado de inmersión | 60 mm |
Peso de la máquina | 3,6 kg |
Longitud del cable | 4 m |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!