Roulette pour meuble jumelée Souple sans capuchon, avec système de blocage
Roulette jumelée pour meuble souple sans cache avec frein
Art. N° 0683567086
EAN 4061975637932
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le boîtier et les roues sont en plastique de haute qualité, avec une bande de roulement souple en élastomère thermoplastique
- La bande de roulement extrêmement large empêche la formation de rainures sur le revêtement, évite les points de pression et garantit une mobilité optimale, sans rayer ou laisser de traces sur les sols durs et robustes
- Un bloqueur de roue large et pratique bloque fermement le meuble à l'emplacement souhaité
Fiches de données de sécurité(X)
Pièce à vivre
Matière | PA 6 / TPE |
Finition | Brut |
Couleur | Gris-noir |
Capacité de charge | 50 kg |
Largeur de la roue (L) | 50 mm |
Diamètre de roue (D) | 37 mm |
Hauteur (H) | 40 mm |
Design | Avec dispositifs de blocage |
Type d'emmanchement | W |
Diamètre du trou (c) | 8 mm |
Cercle d'interférence (S) | 30 mm |
Type de montage | Plaque à visser, Embout fileté, Tige à visser, Tige à visser avec outil de frappe |
Version de bande de roulement | Souple |