Roulette pour meuble jumelée Souple sans capuchon
Roulette pour meuble piv. jumelée, souple, sans cache
Art. N° 0683567085
EAN 4061975637925
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le boîtier et les roues sont en plastique de haute qualité, avec une bande de roulement souple en élastomère thermoplastique
- La bande de roulement extrêmement large empêche la formation de rainures sur le revêtement, évite les points de pression et garantit une mobilité optimale, sans rayer ou laisser de traces sur les sols durs et robustes
Fiches de données de sécurité(X)
Pièce à vivre
Matière | PA 6 / TPE |
Finition | Brut |
Couleur | Gris-noir |
Largeur de la roue (L) | 50 mm |
Diamètre de roue (D) | 37 mm |
Hauteur (H) | 40 mm |
Design | Sans dispositifs de blocage |
Type d'emmanchement | W |
Diamètre du trou (c) | 8 mm |
Cercle d'interférence (S) | 30 mm |
Type de montage | Plaque à visser, Embout fileté, Tige à visser, Tige à visser avec outil de frappe |
Version de bande de roulement | Souple |