Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Roulette pour meuble jumelée Souple avec protection et système de blocage

Roulette pivotante jumelée bicolore avec frein

Art. N° 0683567072

EAN 4061975637796

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Roulette pour meuble jumelée Souple avec protection et système de blocage

Art. N° 0683567072

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 4 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Roulette pour meuble design réduite à l'essentiel
  • Le boîtier et les roues sont en plastique de haute qualité

  • La bande de roulement souple en élastomères thermoplastiques garantit une mobilité optimale sur toutes les surfaces dures et fragiles, sans rayures ou stries

  • Un bloqueur de roue large et pratique bloque fermement le meuble à l'emplacement souhaité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pièce à vivre

Matière

PA 6 / TPE

Finition

Brut

Couleur

Gris-noir

Capacité de charge

50 kg

Largeur de la roue (L)

55 mm

Diamètre de roue (D)

50 mm

Hauteur (H)

56 mm

Design

Avec dispositifs de blocage

Type d'emmanchement

W

Diamètre du trou (c)

8 mm

Cercle d'interférence (S)

58 mm

Type de montage

Plaque à visser, Embout fileté, Tige à visser, Tige à visser avec outil de frappe

Version de bande de roulement

Souple

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plaque à visser pour roulettes pour meuble à montage type W

ZB-ANSHRPLATTE-MOEBLROLL-30X30MM

x 4 pcs
Plaque à visser pour roulettes pour meuble à montage type W

ZB-ANSHRPLATTE-MOEBLROLL-40X40MM

x 4 pcs
Embout fileté pour roulettes pour meuble à montage type W

ZB-GEWINDESTIFT-MOEBLROLL-M8X14MM

x 4 pcs
Embout fileté pour roulettes pour meuble à montage type W

ZB-GEWINDESTIFT-MOEBLROLL-M10X14MM

x 4 pcs
Goupille avec manchon à frapper pour roulettes pour meuble à montage type W

ZB-STIFT-HUELSE-MOEBLROLL-D13MM

x 4 pcs
Goupille à visser pour roulettes pour meuble à montage type W

ZB-STECKSTIFT-MOEBLROLL-D8MM

x 4 pcs