Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Roulette pour meuble jumelée Souple avec capuchon et système de blocage

Roulette jumelée pour meuble souple avec cache et frein

Art. N° 0683567090

EAN 4061975637970

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Roulette pour meuble jumelée Souple avec capuchon et système de blocage

Art. N° 0683567090

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 4 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Roulette pour meuble extraordinaire avec enjoliveurs chromés
  • Le boîtier et les roues sont en plastique de haute qualité

  • La bande de roulement souple en élastomère thermoplastique garantit une mobilité optimale sur tous les sols souples ou robustes, et protège le revêtement des rainures de roulement et de l'indentation par pression

  • Un bloqueur de roue large et pratique bloque fermement le meuble à l'emplacement souhaité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pièce à vivre

Matière

PA 6 / TPE

Finition

Chromé

Couleur

Gris-noir

Capacité de charge

50 kg

Largeur de la roue (L)

50 mm

Diamètre de roue (D)

37 mm

Hauteur (H)

40 mm

Design

Avec dispositifs de blocage

Type d'emmanchement

W

Diamètre du trou (c)

8 mm

Cercle d'interférence (S)

30 mm

Type de montage

Plaque à visser, Embout fileté, Tige à visser, Tige à visser avec outil de frappe

Version de bande de roulement

Souple