Roulette pour meuble jumelée Souple avec bande de roulement large
Roulette pour meuble pivotante jumelée, souple bande large
Art. N° 0683567093
EAN 4061975638007
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le boîtier et les roues sont en plastique de haute qualité
- La bande de roulement souple en élastomère thermoplastique garantit une mobilité optimale sur tous les sols souples ou robustes, et protège le revêtement des rainures de roulement et de l'indentation par pression
Fiches de données de sécurité(X)
Accueil
Matière | PA 6 / TPE |
Finition | Brut |
Couleur | Gris-noir |
Capacité de charge | 50 kg |
Largeur de la roue (L) | 57 mm |
Diamètre de roue (D) | 59 mm |
Hauteur (H) | 62 mm |
Design | Sans dispositifs de blocage |
Type d'emmanchement | W |
Diamètre du trou (c) | 8 mm |
Cercle d'interférence (S) | 46 mm |
Type de montage | Plaque à visser, Embout fileté, Tige à visser, Tige à visser avec outil de frappe |
Version de bande de roulement | Souple |