Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Roulette pour meuble jumelée Dure avec capuchon et système de blocage

Roulette jumelée pour meuble rigide avec cache et frein

Art. N° 0683567088

EAN 4061975637956

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Roulette pour meuble jumelée Dure avec capuchon et système de blocage

Art. N° 0683567088

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 4 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Roulette pour meuble extraordinaire avec enjoliveurs chromés
  • Les surfaces de bande de roulement ultra-larges des roues optimisent les caractéristiques de roulement

  • Le boîtier et les roues sont en plastique de haute qualité

  • La bande de roulement rigide assure une mobilité optimale sur tous les sols souples et robustes

  • Un bloqueur de roue large et pratique bloque fermement le meuble à l'emplacement souhaité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pièce à vivre

Matière

Polyamide - PA 6

Finition

Chromé

Couleur

Gris-noir

Capacité de charge

50 kg

Largeur de la roue (L)

50 mm

Diamètre de roue (D)

37 mm

Hauteur (H)

40 mm

Design

Avec dispositifs de blocage

Type d'emmanchement

W

Cercle d'interférence (S)

30 mm

Type de montage

Plaque à visser, Embout fileté, Tige à visser, Tige à visser avec outil de frappe

Version de bande de roulement

Dur