Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Roulette pour meuble à deux roues souples pour utilisation Heavy Duty

Roulette pour meuble pivotante jumelée, usage intensif, souple

Art. N° 0683567081

EAN 4061975637888

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Roulette pour meuble à deux roues souples pour utilisation Heavy Duty

Art. N° 0683567081

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 4 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Roue pour usage intensif avec hauteur d'installation réduite
  • Le boîtier et les roues sont en plastique de haute qualité, avec une surface de roulement souple en élastomère thermoplastique

  • La surface de roulement extrêmement large empêche la formation de rainures sur le revêtement et évite les points de pression et garantit une mobilité optimale, sans rayer ni laisser de traces sur les sols durs et robustes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pièce à vivre

Matière

Polyamide - PA 6

Finition

Brut

Couleur

Gris-noir

Capacité de charge

70 kg

Largeur de la roue (L)

50 mm

Diamètre de roue (D)

37 mm

Hauteur (H)

51 mm

Design

Sans dispositifs de blocage

Type d'emmanchement

W

Diamètre du trou (c)

10 mm

Cercle d'interférence (S)

30 mm

Type de montage

Plaque à visser

Version de bande de roulement

Souple