Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Roulette machine pivotante Ultra-souple ECO avec trou de boulon

Roulette pivotante ultra-souple ECO avec trou de boulon

Art. N° 0683568804

EAN 4061975638809

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Roulette machine pivotante Ultra-souple ECO avec trou de boulon

Art. N° 0683568804

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Roulette machine pivotante maniable avec trou de boulon et support de roulette riveté
  • Le boîtier est fabriqué en acier industriel zingué galvanisé robuste

  • Roue en plastique de haute qualité avec surface de roulement ultra-souple en élastomères thermoplastiques

  • Déplacement silencieux et doux antirayures et antitraces, même sur les sols durs/fragiles
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Maison, bureau, atelier, industrie

Diamètre de roue (D)

50 mm

Capacité de charge

50 kg

Hauteur (H)

70 mm

Largeur de la roue (L)

20 mm

Profondeur du trou de boulon (R)

25 mm

Largeur (B)

20 mm

Diamètre d'étrier (G)

41 mm

Version de bande de roulement

Extra-doux

Matière

Polypropylène - PP