Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Roulette machine pivotante Dure ECO avec trou de boulon

Roulette pivotante ECO avec trou de boulon

Art. N° 0683568790

EAN 4061975638663

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Roulette machine pivotante Dure ECO avec trou de boulon

Art. N° 0683568790

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Roulette machine pivotante facile à utiliser avec trou de boulon pour une connexion robuste et support de roulette riveté
  • Le boîtier est fabriqué en acier industriel zingué galvanisé robuste

  • Roue en plastique de haute qualité

  • La bande de roulement rigide assure une maniabilité optimale sur tous les sols souples et robustes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Maison, bureau, atelier, industrie

Diamètre de roue (D)

50 mm

Capacité de charge

50 kg

Hauteur (H)

71 mm

Largeur de la roue (L)

20 mm

Profondeur du trou de boulon (R)

25 mm

Largeur (B)

20 mm

Diamètre d'étrier (G)

41 mm

Version de bande de roulement

Dur

Matière

Polypropylène - PP