Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Roulette machine pivotante Dure ECO avec système de blocage

Roulette pivotante ECO avec frein

Art. N° 0683568789

EAN 4061975638656

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Roulette machine pivotante Dure ECO avec système de blocage

Art. N° 0683568789

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Roulette pivotante facile à utiliser avec système de blocage, plaque à visser et support de roulette riveté
  • Le boîtier, le système de blocage et la plaque de vissage sont fabriqués en acier industriel zingué galvanisé robuste

  • Roue en plastique de haute qualité

  • La bande de roulement rigide assure une maniabilité optimale sur tous les sols souples et robustes

  • Un bloqueur de roue maintient solidement les meubles et les appareils à l'emplacement souhaité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Maison, bureau, atelier, industrie

Diamètre de roue (D)

50 mm

Capacité de charge

50 kg

Hauteur (H)

72 mm

Largeur de la roue (L)

20 mm

Dimensions de la plaque (A x B)

50 x 50 mm

Profondeur du trou de boulon (R)

25 mm

Entraxe (a)

35 mm

Distance de trou 2 (b)

35 mm

Largeur (B)

20 mm

Largeur du trou oblong (c)

6 mm

Version de bande de roulement

Dur

Matière

Polypropylène - PP

Diamètre du trou

6 mm