Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Roulette fixe pour machine Ultra-souple avec petite plaque

Roulette de machine fixe, ultra-souple avec petite plaque

Art. N° 0683568811
EAN 4061975638878
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
Roulette de machine fixe maniable
  • Le boîtier est fabriqué en acier industriel zingué galvanisé robuste

  • Roue en plastique de haute qualité avec surface de roulement ultra-souple en élastomères thermoplastiques

  • Déplacements silencieux et fluides, sans rayures et sans traces, même sur les sols durs/fragiles
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Maison, bureau, atelier, industrie

Diamètre de roue (D)

63 mm

Capacité de charge

50 kg

Hauteur (H)

89 mm

Largeur de la roue (L)

23 mm

Dimensions de la plaque (A x B)

60 x 60 mm

Entraxe (a)

42 mm

Largeur du trou oblong (c)

6 m

Version de bande de roulement

Extra-doux

Matière

Polypropylène - PP

Diamètre du trou

6 mm