Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Roulette double pour meuble, rigide, sans capuchon

Roulette jumelée pour meuble rigide sans cache

Art. N° 0683567083

EAN 4061975637901

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Roulette double pour meuble, rigide, sans capuchon

Art. N° 0683567083

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 4 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Roulette pour meuble d'exception à faible hauteur
  • Les surfaces de bande de roulement ultra-larges des roues optimisent les caractéristiques de roulement

  • Le boîtier et les roues sont en plastique de haute qualité

  • La bande de roulement rigide assure une mobilité optimale sur tous les sols souples et robustes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pièce à vivre

Matière

Polyamide - PA 6

Finition

Brut

Couleur

Noir

Capacité de charge

50 kg

Largeur de la roue (L)

50 mm

Diamètre de roue (D)

37 mm

Hauteur (H)

40 mm

Design

Sans dispositifs de blocage

Type d'emmanchement

W

Diamètre du trou (c)

8 mm

Cercle d'interférence (S)

30 mm

Type de montage

Plaque à visser, Embout fileté, Tige à visser, Tige à visser avec outil de frappe

Version de bande de roulement

Dur