Roulette double pour meuble, rigide, à usage intensif
Roulette pour meuble pivotante jumelée, usage intensif, rigide
Art. N° 0683567079
EAN 4061975637864
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les surfaces de bande de roulement ultra-larges des roues optimisent les caractéristiques de roulement
- Le boîtier et les roues sont en plastique de haute qualité
- La surface de roulement rigide assure une mobilité optimale sur tous les sols souples et robustes
Fiches de données de sécurité(X)
Pièce à vivre
Matière | Polyamide - PA 6 |
Finition | Brut |
Couleur | Noir |
Capacité de charge | 70 kg |
Largeur de la roue (L) | 50 mm |
Diamètre de roue (D) | 37 mm |
Hauteur (H) | 51 mm |
Design | Sans dispositifs de blocage |
Type d'emmanchement | W |
Diamètre du trou (c) | 10 mm |
Cercle d'interférence (S) | 30 mm |
Type de montage | Plaque à visser |
Version de bande de roulement | Dur |