Roulette de machinerie fixe ultra-souple 3S roue fixe classique à 3 rayons
Roulette fixe ultra-souple 3S
Art. N° 0683568752
EAN 4061975638281
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le boîtier et la plaque à visser sont fabriqués en acier industriel zingué galvanisé robuste
- Roue à rayons en plastique de haute qualité avec surface de roulement ultra-souple en élastomère thermoplastique
- Le galet de roulement sphérique et l'effet amortisseur des trois rayons assurent une stabilité directionnelle sûre et fiable
- La bande de roulement ultra-souple assure une mobilité optimale sur tous les sols souples et robustes
Fiches de données de sécurité(X)
Maison, conception, bureau, atelier, industrie
![]() | |
Diamètre de roue (D) | 75 mm |
Capacité de charge | 70 kg |
Hauteur (H) | 100 mm |
Largeur de la roue (L) | 23 mm |
Dimensions de la plaque (A x B) | 50 x 50 mm |
Profondeur du trou de boulon (R) | 25 mm |
Entraxe (a) | 36 mm |
Distance de trou 2 (b) | 36 mm |
Largeur (B) | 23 mm |
Largeur du trou oblong (c) | 6 mm |
Version de bande de roulement | Extra-doux |
Diamètre du trou | 6 mm |