Roulette de machine pivotante jumelée ultra-souple
Roulette pivotante jumelée ultra-souple avec frein
Art. N° 0683568813
EAN 4061975638892
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Boîtier et plaque à visser en acier industriel robuste
- Roue et système de blocage en plastique de haute qualité avec bande de roulement ultra-souple en élastomères thermoplastiques
- Déplacement silencieux et doux sans rayures ni traces, même sur les sols durs et fragiles
- Un bloqueur de roue maintient fermement les meubles et les appareils à l'emplacement souhaité
Fiches de données de sécurité(X)
Meubles et appareils
![]() | |
Diamètre de roue (D) | 50 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Hauteur (H) | 73 mm |
Largeur de la roue (L) | 20 mm |
Dimensions de la plaque (A x B) | 60 x 60 mm |
Profondeur du trou de boulon (R) | 25 mm |
Entraxe (a) | 32 mm |
Distance de trou 2 (b) | 32 mm |
Largeur (B) | 20 mm |
Largeur du trou oblong (c) | 6 mm |
Version de bande de roulement | Extra-doux |
Matière | Polypropylène - PP |
Diamètre du trou | 6 mm |