Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Roulette de machine pivotante jumelée Rigide avec système de blocage

Roulette pivotante jumelée rigide avec frein

Art. N° 0683568799

EAN 4061975638755

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Roulette de machine pivotante jumelée Rigide avec système de blocage

Art. N° 0683568799

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Roulette de machine pivotante jumelée facile à utiliser avec système de blocage et plaque à visser
  • Le boîtier et la plaque à visser sont en acier industriel zingué robuste

  • Roue et système de blocage en plastique de haute qualité

  • La bande de roulement rigide assure une mobilité optimale sur tous les sols souples et robustes

  • Un bloqueur de roue maintient fermement les meubles et les appareils à l'emplacement souhaité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Maison, bureau, atelier, industrie

Diamètre de roue (D)

50 mm

Capacité de charge

50 kg

Hauteur (H)

73 mm

Largeur de la roue (L)

20 mm

Dimensions de la plaque (A x B)

60 x 60 mm

Profondeur du trou de boulon (R)

25 mm

Entraxe (a)

32 mm

Distance de trou 2 (b)

32 mm

Largeur (B)

20 mm

Largeur du trou oblong (c)

6 mm

Version de bande de roulement

Souple

Matière

Polypropylène - PP

Diamètre du trou

6 mm