Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Roulette de machine pivotante dure 3S roulette pivotante classique à 3 branches avec plaque à visser

Roulette pivotante rigide 3S

Art. N° 0683568753
EAN 4061975638298
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
  • Le boîtier et la plaque à visser sont fabriqués en acier industriel zingué galvanisé robuste

  • Roue à rayons en plastique de haute qualité

  • Le galet de roulement sphérique et l'effet amortisseur des trois rayons assurent une stabilité directionnelle sûre et fiable

  • La bande de roulement rigide assure une maniabilité optimale sur tous les sols souples et robustes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Maison, design, bureau, atelier, industrie

Diamètre de roue (D)

75 mm

Capacité de charge

70 kg

Hauteur (H)

100 mm

Largeur de la roue (L)

23 mm

Dimensions de la plaque (A x B)

50 x 50 mm

Profondeur du trou de boulon (R)

25 mm

Entraxe (a)

36 mm

Distance de trou 2 (b)

36 mm

Largeur du trou oblong (c)

6 mm

Version de bande de roulement

Extra-doux

Diamètre du trou

6 mm