Roulette de machine pivotante ECO ultra-souple avec frein
Roulette pivotante ultra-souple ECO avec frein
Art. N° 0683568803
EAN 4061975638793
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le boîtier, le système de blocage et la plaque de vissage sont fabriqués en acier industriel zingué galvanisé robuste
- Roue en plastique de haute qualité avec surface de roulement ultra-souple en élastomères thermoplastiques
- Roulement silencieux et doux, antirayures et antitraces, même sur les sols durs et fragiles
- Le système de blocage fournit un maintien sûr lorsque cela est nécessaire
Fiches de données de sécurité(X)
Maison, bureau, atelier, industrie
![]() | |
Diamètre de roue (D) | 50 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Hauteur (H) | 72 mm |
Largeur de la roue (L) | 20 mm |
Dimensions de la plaque (A x B) | 50 x 50 mm |
Profondeur du trou de boulon (R) | 25 mm |
Entraxe (a) | 35 mm |
Distance de trou 2 (b) | 35 mm |
Largeur (B) | 20 mm |
Largeur du trou oblong (c) | 6 mm |
Version de bande de roulement | Extra-doux |
Matière | Polypropylène - PP |
Diamètre du trou | 6 mm |