Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Roulette de machine pivotante ECO

Roulette pivotante ECO

Art. N° 0683568788

EAN 4061975638649

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Roulette de machine pivotante ECO

Art. N° 0683568788

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Roulette de machine à pivotement facile avec plaque à visser et support de roue riveté
  • Le boîtier est fabriqué en acier industriel zingué galvanisé robuste

  • Roue en plastique de haute qualité

  • La bande de roulement rigide assure une maniabilité optimale sur tous les sols souples et robustes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Maison, bureau, atelier, industrie

Diamètre de roue (D)

50 mm

Capacité de charge

50 kg

Hauteur (H)

72 mm

Dimensions de la plaque (A x B)

50 x 50 mm

Profondeur du trou de boulon (R)

25 mm

Entraxe (a)

35 mm

Distance de trou 2 (b)

35 mm

Largeur (B)

20 mm

Version de bande de roulement

Dur

Matière

Polypropylène - PP

Diamètre du trou

6 mm