Roulette de machine fixe ultra-souple ECO
Roulette fixe ultra-souple ECO
Art. N° 0683568806
EAN 4061975638823
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le boîtier est fabriqué en acier industriel zingué galvanisé robuste
- Roue en plastique de haute qualité avec surface de roulement ultra-souple en élastomères thermoplastiques
- Déplacements silencieux et fluides, sans rayures et sans traces, même sur les sols durs/fragiles
Fiches de données de sécurité(X)
Maison, bureau, atelier, industrie
![]() | |
Diamètre de roue (D) | 50 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Hauteur (H) | 72 mm |
Largeur de la roue (L) | 20 mm |
Dimensions de la plaque (A x B) | 50 x 50 mm |
Entraxe (a) | 35 mm |
Distance de trou 2 (b) | 35 mm |
Largeur (B) | 20 mm |
Largeur du trou oblong (c) | 6 mm |
Version de bande de roulement | Extra-doux |
Matière | Polypropylène - PP |
Diamètre du trou | 6 mm |