Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Roue pivotante rigide ECO pour machine, avec frein et trou de boulon

Roulette pivotante ECO avec trou de boulon et frein

Art. N° 0683568791

EAN 4061975638670

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Roue pivotante rigide ECO pour machine, avec frein et trou de boulon

Art. N° 0683568791

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Roue pivotante facile à utiliser avec frein et trou de boulon pour fixation robuste et support de roue riveté
  • Le boîtier, le système de blocage et la plaque de vissage sont fabriqués en acier industriel zingué galvanisé robuste

  • Roue en plastique de haute qualité

  • La bande de roulement rigide assure une maniabilité optimale sur tous les sols souples et robustes

  • Un bloqueur de roue maintient solidement les meubles et les appareils à l'emplacement désiré
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Maison, bureau, atelier, industrie

Diamètre de roue (D)

50 mm

Capacité de charge

50 kg

Hauteur (H)

71 mm

Largeur de la roue (L)

20 mm

Profondeur du trou de boulon (R)

25 mm

Largeur (B)

20 mm

Diamètre d'étrier (G)

41 mm

Version de bande de roulement

Dur

Matière

Polypropylène - PP